Beli roll karet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Rubber Cushion
    56%
    Mulai

    Rp859.900

    TRUSCO Rubber Cushion
    Deskripsi:
    -Since it has adhesive, it can be attached immediately.-With the foam rubber sponge, it protects objects from scratches due to impact.-For impact absorption, noise-proofing, or a sealing material such as door stop of a door, etc.
    atribut:
    • Material: Foam Rubber (NBR)
    • Purpose of Use: For impact absorption, noise-proofing, or a sealing material such as door stop of a door, etc.
  2. Hikari Nr Rubber
    Mulai

    Rp18.900

    Hikari Nr Rubber
    atribut:
    • Material: Natural rubber (NR)
    • Thickness (mm): 1
    • Width (mm): 100
    • Length (mm): 100
    • Working Temperature Range: -30 to 70degrees
    • Color: Black
    • Purpose of Use: Packing material, anti-slip, vibration absorbing mat.
  3. Union Door Seal Brush PVC Strap (Seal Sikat Pintu)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

  4. Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Deskripsi:
    Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksi
    atribut:
    • Color: Black
    • Density (g/cm³): 1.75
    • Hardness Shore A: 70
    • Tensile Strength (MPa): 2
  5. TaffPACK Door Foam Sponge Adhesive Rubber Seal
    Mulai

    Rp7.900

    TaffPACK Door Foam Sponge Adhesive Rubber Seal
    Deskripsi:
    Apabila Anda ingin membuat suatu ruangan kedap udara sehingga suara yang ada di dalam ruangan tidak terdengar dari luar, maka Anda perlu menutupi setiap celah yang ada di pintu. Lis strip dari TaffPACK inilah solusi yang paling tepat untuk menutupi celah bagian pintu rumah Anda. Dengan bahan foam membuat lis strip pintu ini dapat menutupi celah pintu dengan optimal sehingga ruangan di dalamnya menjadi kedap suara. Dengan menutupi celah pintu, kotoran seperti debu dan serangga juga tidak dapat masuk ke dalam ruangan sehingga ruangan jadi lebih nyaman.
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 5
    • Material: Rubber and Foam
    • Thickness (mm): 3
    • Type: Single Tape
  6. monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Spon Karet)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Spon Karet)
    Deskripsi:
    Anti-vibration mat, the material of the packing.
    atribut:
    • Material: Natural rubber
    • Color: black
    • Rubber Hardness: 64
    • Type: Rubber sheet
  7. TRIM LOK INC Window and Door Seal
    Mulai

    Rp439.900

    TRIM LOK INC Window and Door Seal
    atribut:
    • UNSPSC: 31181602
    • For use with: Windows/Doors
    • Material: EPDM
  8. Yane Door Seal (Segel Pintu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp42.900

    Yane Door Seal (Segel Pintu)
    Deskripsi:
    Door seal biasa digunakan sebagai penutup celah pintu, dapat berfungsi sebagai peredam suara yang masuk dari luar, mencegah udara panas dan rembesan air hujan, mencegah terbuangnya udara Air Conditioner (AC) keluar ruangan yang disebabkan oleh adanya celah pintu, juga mencegah masuknya serangga juga angin dan debu dari luar ruangan.
    atribut:
    • Material: EPDM Rubber
  9. AB Mesh Galvanized Roofmesh
    Mulai

    Rp749.900

    AB Mesh Galvanized Roofmesh
    Deskripsi:
    AB Mesh Roofmesh are:High quality wiremesh with spacing 75 mm x 75 mm and processed through hot dipped galvanized. Produce wiremesh High quality and resistant to rust.AB Mesh Roofmesh are:Wire netting is manufactured by machines controlled by electronic system using modern control.Produce wiremesh products are guaranteed strength and maximum durability as well as having the form of fixed nets and precise.AB Mesh Roofmesh useful for:- Versatile: As Glasswool / Rockwool & Aluminum foil barrier in roof of the building both factories, warehouses and homes, etc..- Safety: Closing machines, fans, roofs, etc.- Durable: galvanized wire that provides power and protection against rust- Practical: Easy to use, easy to cut and stretched.- Save: With a width of 1.8 m and a length of 30 m
    atribut:
    • Diameter (mm): 1.3
    • Mesh (mm): 75x75
    • Roll Size (m): 30x1.8
    • Application: Insulation/Roofmesh
  10. Union Door Seal Brush with Silver Holder (Seal Sikat Pintu)
    Mulai

    Rp66.900

    Union Door Seal Brush with Silver Holder (Seal Sikat Pintu)
    atribut:
    • Material: Silver Holder
    • Wire Length: 20mm
  11. TESTO Spare 630mA
    Mulai

    Rp869.900

    TESTO Spare 630mA
    Deskripsi:
    Use the spare fuses when the fuse in your measuring instrument is faulty. These spare fuses have an overload protection of 630 mA / 600 V. Product Includes: Spare 630 mA/600 V fuses, 5 items.
    atribut:
    • Weight (g): 12
    • Diameter (mm): 6
    • Length (mm): 32
    • Product Color : Silver
  12. ARAO Water Stop
    Mulai

    Rp1.499.900

    ARAO Water Stop
    Deskripsi:
    -Optimum for stop water of the round separator.-For a water stopping plate.-PVC
  13. Yane Door Seal Mohair (Segel Pintu)
    Mulai

    Rp23.900

    Yane Door Seal Mohair (Segel Pintu)
    Deskripsi:
    Door seal biasa digunakan sebagai penutup celah pintu, dapat berfungsi sebagai peredam suara yang masuk dari luar, mencegah udara panas dan rembesan air hujan, mencegah terbuangnya udara Air Conditioner (AC) keluar ruangan yang disebabkan oleh adanya celah pintu, juga mencegah masuknya serangga juga angin dan debu dari luar ruangan.
    atribut:
    • Material: Polyproylene
  14. AK NBR Rubber
    Mulai

    Rp309.900

    AK NBR Rubber
    Deskripsi:
    -A rubber excellent in oil resistance and wear resistance. (No weather resistance.) -Industrial packing, gasket.
  15. Omge Door Seal (Karet Penutup Celah Pintu)
    Mulai

    Rp119.900

    Omge Door Seal (Karet Penutup Celah Pintu)
    Deskripsi:
    Door Seal OMGE DEM-9095 Cream/Brown-Tahan minyak-Kuat
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Solid Rubber
  16. TRUSCO Waterproof Sealing Tape (Lakban Kedap Air)
    56%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp61.900

    TRUSCO Waterproof Sealing Tape (Lakban Kedap Air)
    atribut:
    • Color: Black
    • Tape Length (m): 2
    • Base Material: Special foam rubber (EPDM)
    • Adhesive Power (N/10mm): 4.6
    • Adhesive: Acrylic
Daftar Harga roll karet Terbaru October 2026
TRUSCO Rubber CushionRp859.900
Hikari Nr RubberRp18.900
Union Door Seal Brush PVC Strap (Seal Sikat Pintu)Rp37.900
Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)Rp159.900
TaffPACK Door Foam Sponge Adhesive Rubber SealRp7.900
monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Spon Karet)Rp30.900
Hikari Rubber Sheet (Spon Karet)Rp85.900
TRIM LOK INC Window and Door SealRp439.900
Yane Door Seal (Segel Pintu)Rp42.900
AB Mesh Galvanized RoofmeshRp749.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait